Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 317NOD Nodulair gietijzer/Brons Met standaanwijzer PN16 Flens DN80

  • ERIKS:11810906
  • Fabrikant:8716901016379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Met name in de maritieme sector voor (zee)water,olie, brandstof.
Bijzonderheden

  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Vanaf DN300 RF flenzen.
Opslaan in lijst

€ 746,40/ stukexcl. btw

€ 903,14incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
317NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
355 mm
L
180 mm
M
175 mm
G
1/2"
Gewicht
22 kg