Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 317NOD Nodulair gietijzer/Brons Met standaanwijzer PN16 Flens DN125

  • ERIKS:11810908
  • Fabrikant:8716901015990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Met name in de maritieme sector voor (zee)water,olie, brandstof.
Bijzonderheden

  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Vanaf DN300 RF flenzen.
Opslaan in lijst

€ 1.198,40/ stukexcl. btw

€ 1.450,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
317NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN125
A
250 mm
H
460 mm
L
200 mm
M
200 mm
G
1/2"
Gewicht
33 kg