Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 317 Gietijzer/Brons Met standaanwijzer PN10 Flens DN80

  • ERIKS:11665708
  • Fabrikant:8716901016362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water (zeewater),riolerings-, airconditioning-, centrale verwarmings-, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden

  • Ook verkrijgbaar in PN16 uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 565,60/ stukexcl. btw

€ 684,38incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
317
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
355 mm
L
180 mm
M
175 mm
G
1/2"
Gewicht
22 kg