Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 306 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN80

  • ERIKS:11810883
  • Fabrikant:8716901014757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water (zeewater),brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden
  • Ook verkrijgbaar in PN16 uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 534,40/ stukexcl. btw

€ 646,62incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
306
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
355 mm
H open
440 mm
L
180 mm
M
175 mm
Gewicht
22 kg