Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 306 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN300

  • ERIKS:12248409
  • Fabrikant:8716901015785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water (zeewater),brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden
  • Ook verkrijgbaar in PN16 uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 3.660,00/ stukexcl. btw

€ 4.428,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
306
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
270 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN300
A
445 mm
H
960 mm
H open
1270 mm
L
270 mm
M
300 mm
Gewicht
142 kg