€ 471,60/ stukexcl. btw
€ 570,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 305 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 170 mm |
Bediening | Hefboom |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal schuif | Brons |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
DN | DN65 |
H | 357 mm |
L | 170 mm |
S | 341 mm |
Gewicht | 18 kg |