Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 305 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN300

  • ERIKS:12160411
  • Fabrikant:8716901125385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Riolerings- en irrigatiesystemen, water, zeewater.

Bijzonderheden
  • Snelopenend en snelsluitend middels hefboombediening.
Opslaan in lijst

€ 4.024,00/ stukexcl. btw

€ 4.869,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
305
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
270 mm
Bediening
Hefboom
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN300
H
895 mm
L
270 mm
S
685 mm
Gewicht
146 kg