Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 293 Gietijzer/Messing PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11665716
  • Fabrikant:8716901015679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handbediende gietijzeren schuifafsluiter met flensaansluiting, binnenliggend spindel en niet stijgend handwiel. De afsluiter is voorzien van een massieve schuif.
Opslaan in lijst

€ 282,80/ stukexcl. btw

€ 342,19incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
293
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
250 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
Messing
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
245 mm
L
250 mm
M
180 mm
Gewicht
13 kg