Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 293 Gietijzer/Messing PN16 Flens DN150

  • ERIKS:11665721
  • Fabrikant:8716901014696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handbediende gietijzeren schuifafsluiter met flensaansluiting, binnenliggend spindel en niet stijgend handwiel. De afsluiter is voorzien van een massieve schuif.
Opslaan in lijst

€ 981,60/ stukexcl. btw

€ 1.187,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
293
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
350 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
460 mm
L
350 mm
M
320 mm
Gewicht
55 kg