Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 293 Gietijzer/Messing PN10 Flens DN200

  • ERIKS:12160395
  • Fabrikant:8716901014702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handbediende gietijzeren schuifafsluiter met flensaansluiting, binnenliggend spindel en niet stijgend handwiel. De afsluiter is voorzien van een massieve schuif.
Opslaan in lijst

€ 1.701,60/ stukexcl. btw

€ 2.058,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
293
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
400 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
545 mm
L
400 mm
M
400 mm
Gewicht
89 kg