€ 608,40/ stukexcl. btw
€ 736,16incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 292NOD |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal schuif | Brons |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | EN-JS1020 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 315 mm |
L | 180 mm |
M | 175 mm |
Gewicht | 22 kg |