Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 292NOD Nodulair gietijzer/Brons PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11810875
  • Fabrikant:8716901014573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Maritieme sector.
  • Zoetwater, zeewater, stoom.
  • Smeerolie, olie, brandstof.

Bijzonderheden

  • Vanaf maat DN300 uitgevoerd met RF flenzen.
Opslaan in lijst

€ 515,60/ stukexcl. btw

€ 623,88incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
292NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
170 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
290 mm
L
170 mm
M
175 mm
Gewicht
17 kg