€ 350,00/ stukexcl. btw
€ 423,50incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 292NOD |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 140 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal schuif | Brons |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | EN-JS1020 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 230 mm |
L | 140 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 10 kg |