Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 292NOD Nodulair gietijzer/Brons PN16 Flens DN150

  • ERIKS:11810879
  • Fabrikant:8716901015600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Maritieme sector.
  • Zoetwater, zeewater, stoom.
  • Smeerolie, olie, brandstof.

Bijzonderheden

  • Vanaf maat DN300 uitgevoerd met RF flenzen.
Opslaan in lijst

€ 1.276,80/ stukexcl. btw

€ 1.544,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
292NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
210 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
460 mm
L
210 mm
M
225 mm
Gewicht
43 kg