Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 292NOD Nodulair gietijzer/Brons PN16 Flens DN100

  • ERIKS:11810877
  • Fabrikant:8716901015563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Maritieme sector.
  • Zoetwater, zeewater, stoom.
  • Smeerolie, olie, brandstof.

Bijzonderheden

  • Vanaf maat DN300 uitgevoerd met RF flenzen.
Opslaan in lijst

€ 750,00/ stukexcl. btw

€ 907,50incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
292NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
190 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN100
A
220 mm
H
355 mm
L
190 mm
M
200 mm
Gewicht
27 kg