Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 292 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN40

  • ERIKS:11665695
  • Fabrikant:8716901014818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • (zee)water,riolerings-, airconditioning-, centrale verwarmings-, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden
  • Leverbaar in PN16 uitvoering.
  • Leverbaar volgens BS bouwlengte.
Opslaan in lijst

€ 236,80/ stukexcl. btw

€ 286,53incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
292
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
140 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
230 mm
L
140 mm
M
125 mm
Gewicht
10 kg