Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 291 Brons/Brons PN16 Flens DN32

  • ERIKS:11810867
  • Fabrikant:8716901088635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemeen.
  • Scheepsbouw.
  • Koud en heet water, verzadigde stoom, overige neutrale media.
  • Olie, benzine.

Bijzonderheden

  • Optioneel verkrijgbaar met geborgd kopstuk.
Opslaan in lijst

€ 398,80/ stukexcl. btw

€ 482,55incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
291
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 47
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
AF15MA
Materiaal kopstuk
CW614N
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar