Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11815470
  • Fabrikant:8716901101778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,20/ stukexcl. btw

€ 146,65incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
290A
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
64 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
CW614N
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar