Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 290 Brons/Brons PN32 Binnendraad (BSPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11810863
  • Fabrikant:8716901004703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied

  • Water, stoom, lucht, gas, olie.
Opslaan in lijst

€ 325,60/ stukexcl. btw

€ 393,98incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
290
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN32
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
62 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
Vezel
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
32 bar