Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 2406NOD Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) PN10 Flens DN150

  • ERIKS:13286873
  • Fabrikant:8716901130075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Koud en warm zoetwater, zoutwater, smeerolie, stoom.
Bijzonderheden
  • Op verzoek worden de afsluiters geleverd met een 3.2 certificaat.
  • Deze uitvoering wordt geleverd met een epoxy coating (in- en uitwendig).
  • Voorzien van dubbele spoed.
Opslaan in lijst

€ 1.816,80/ stukexcl. btw

€ 2.198,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2406NOD
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
210 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JS1020
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
585 mm
H open
740 mm
L
210 mm
M
225 mm
G
1/2"
Gewicht
43 kg