€ 2.242,40/ stukexcl. btw
€ 2.713,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1800 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | Class 125 |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 1 |
Inbouwlengte | 292 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal schuif | Gietijzer |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | 8" (200) |
A | 340 mm |
H | 710 mm |
L | 292 mm |
M | 225 mm |
Gewicht | 89 kg |