Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 2'' (50) Druktrap flens: Class 125

  • ERIKS:13449566
  • Fabrikant:8716901128508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Brand- en koelwater.
Bijzonderheden

  • Bouwlengte volgens ASME B16.10.
  • Stijgende spindel, niet stijgend handwiel.
Opslaan in lijst

€ 427,20/ stukexcl. btw

€ 516,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1800
Norm
ASME
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
Class 125
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 1
Inbouwlengte
178 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
2" (50)
A
165 mm
H
275 mm
L
178 mm
M
150 mm
Gewicht
13 kg