Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 1317 Brons/Brons Met standaanwijzer PN6 Flens DN250 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:12711837
  • Fabrikant:8716901166555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Maritieme sector.
  • Scheepsbouw.
  • Zoetwater, zeewater, olie, benzine.


Bijzonderheden

  • Verkrijgbaar in drukklasse: PN4, PN6, PN10 en PN16.
  • Afname door diverse classificatie bureaus mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 11.724,00/ stukexcl. btw

€ 14.186,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1317
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
250 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar