Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 1292 Gietijzer/Messing PN10 Flens DN200

  • ERIKS:11665692
  • Fabrikant:8716901097880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Geschikt voor koud en heet zoetwater, smeerolie.
  • Watersystemen.
  • Riolering systemen.
  • Airconditioning systemen.
  • Centrale verwarmingssystemen.
  • Irrigatiesystemen.
  • Brandblussystemen.


Bijzonderheden

  • Ook verkrijgbaar volgens BS bouwlengte.
Opslaan in lijst

€ 1.410,40/ stukexcl. btw

€ 1.706,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1292
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
230 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
545 mm
L
230 mm
M
225 mm
Gewicht
65 kg