Eriks
ECON®

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 63,5x38 gepolijst 2.1/2"-1.1/2"

  • ERIKS:12682221
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasverloop concentrisch

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Aansluiting
Volgens Imperial volgens 3A, ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12463)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde verloopstukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12580
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
2.1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
38.1 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Normering aansluiting
Imperial 3A / ASME BPE