Eriks
ECON®

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 50,8x25,4 gepolijst 2"-1"

  • ERIKS:12682218
  • Fabrikant:8716901150950
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasverloop concentrisch

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Aansluiting
Volgens Imperial volgens 3A, ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12463)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde verloopstukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 23,12/ stukexcl. btw

€ 27,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12580