€ 16,24/ stukexcl. btw
€ 19,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 2675 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Maat leidingaansluiting | 3/8" (10) |
Maat thermostatisch regelelement | M30x1,5 |
Maat radiatoraansluiting | 3/8" (10) |
Radiator aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Leiding aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bediening | Thermostatisch met beschermkap |
Met voorinstelling | Ja |
Voorinstelling | 6 voorinstellingen |
Materiaal kap | Zwart kunststof |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |