Eriks
ECON®

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2674 Messing/EPDM Haaks 6 voorinstellingen M30x1,5 3/4" (20)

  • ERIKS:11813071
  • Fabrikant:8716901120342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Thermostatisch.
  • 6 voorinstelstanden.
  • M30 x 1,5 maat regel element.
Opslaan in lijst

€ 21,85/ stukexcl. btw

€ 26,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2674
Uitvoering
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
3/4" (20)
Maat thermostatisch regelelement
M30x1,5
Maat radiatoraansluiting
3/4" (20)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Thermostatisch met beschermkap
Met voorinstelling
Ja
Voorinstelling
6 voorinstellingen
Materiaal kap
Zwart kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C