Eriks
ECON®

ECON® Puntstuk 12594 las ISO 316L 76,1x2,3 DN65

  • ERIKS:12682283
  • Fabrikant:8716901090263
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Las puntstuk

Materiaal:        
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluiting:
ISO 1127

Opties:
  • Tevens leverbaar voor DIN11851 en BS4825 buis met (type: 12436)
Opslaan in lijst

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12594
Vorm
Puntstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
76.1 mm
Aansluiting
Las
Normering las aansluiting
ISO 1127