Eriks
ECON®

ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 25,4x1,65 1"

  • ERIKS:12682226
  • Fabrikant:8716901090225
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Las puntstuk

Materiaal
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

Afwerking
< 0,8Mµ

Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen
Imperial 3A, ASME BPE

Opties:
  • Tevens leverbaar voor buis DIN 11850 Reihe 2 /NEN-EN 10357 serie:A (type:12436)
  • Tevens leverbaar voor buis ISO 1127 (type: 12594)
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12506
Vorm
Puntstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
1"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25.4 mm
Aansluiting
Las
Normering aansluiting
Imperial 3A / ASME BPE