€ 187,85/ stukexcl. btw
€ 227,30incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 586 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Diameter aansluiting peilglas/lichaam | 12.5 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
PMO - maximum werkdruk | 5 bar |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Nee |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026