€ 38,93/ stukexcl. btw
€ 47,11incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 571 |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | 1/2" BSPP(G) |
Diameter aansluiting peilglas/lichaam | 12.5 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Nee |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 |
€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026