Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel onderkraan fig. 586ON messing/NBR met aftap PN10 DN20

  • ERIKS:12638954
  • Fabrikant:8716901167590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Messing geflensde peilglastoestellen toepasbaar voor vloeistoffen (water, olie, benzine).
  • Te combineren met plastic acrylaat peilbuis 12 mm, fig. 7009, of hittebestendig borosilicaatglas 12,5 mm, fig. 7010.
Bijzonderheden

  • Te voorzien van perspex peilglasbeschemer fig. 239 met steun fig. 240.
  • Hart op Hart lengtes boven de 2 meter voorzien van tussenstuk.
  • Standaard voorzien van aftapafsluiter.
Opslaan in lijst

€ 201,45/ stukexcl. btw

€ 243,75incl. btw

452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
586
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN20
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Bediening
Handwiel
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Ja
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026