Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel onderkraan fig. 576ON roestvaststaal/FPM met aftap PN10 1/2" BSPP

  • ERIKS:12654746
  • Fabrikant:8716901172471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 260,53/ stukexcl. btw

€ 315,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
576
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
1/2" BSPP(G)
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Bediening
Handwiel
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Afsluitbaar
Ja
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026