€ 58,65/ stukexcl. btw
€ 70,97incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 571 |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | 1/2" BSPP(G) |
Diameter aansluiting peilglas/lichaam | 12.5 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
PMO - maximum werkdruk | 5 bar |
Bediening | Handwiel |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Ja |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 |
€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026