Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel onderknie fig. 569ON messing/NBR PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:12666066
  • Fabrikant:8716901167576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Water.
  • Olie.
  • Benzine.

Bijzonderheden


  • Bij hart op hart lengtes boven de 2 meter voorzien van tussenstuk fig. 571TU.
  • Fig. 569ON is gemerkt met de letter ‘D’ (down) in verband met de aanslag waar het peilglas op rust. zodat de doorlaat niet afgesloten kan worden door het peilglas. Deze aanslag ontbreekt in het bovenstuk, waardoor het peilglas doorgestoken kan worden in verband met montage.
  • Optioneel combineerbaar met:
    • Peilglastoestel bovenstuk fig. 569BO.
    • Peilglasafsluiter bovenstuk fig. 571BO.
    • Perspex peilglasbeschemer fig. 239 met 2x steun fig. 240 voor extra veiligheid.
    • Plastic acrylaat peilbuis 12 mm, zie fig. 7009.
    • Hittebestendig borosilicaatglas 12.5 mm, zie fig. 7010.
Opslaan in lijst

€ 25,50/ stukexcl. btw

€ 30,86incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
569
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
1/2" BSPP(G)
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Nee
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026