Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 365mm 3/4"BSPP

  • ERIKS:12712176
  • Fabrikant:8716901177711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reflex-peillichaam voor controle van het vloeistofniveau in tanks, veelvuldig gebruikt aan boord van schepen, conform de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1590
Aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Enkel
Aansluitrichting
Rechts
Nom. binnendiameter
3/4" BSPP(G)
Hoogte
365 mm
Druktrap artikel
PN2,5
Materiaal huis
Staal
Materiaal peillichaam
S235JRH
Materiaal kap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal afdichting
Novus 30
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Mediumtemperatuur
van 0 tot 90