€ 2.710,65/ stukexcl. btw
€ 3.279,89incl. btw
3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1590 |
Aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | Enkel |
Aansluitrichting | Rechts |
Nom. binnendiameter | 3/4" BSPP(G) |
Hoogte | 1.705 mm |
Druktrap artikel | PN2,5 |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal peillichaam | S235JRH |
Materiaal kap | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal afdichting | Novus 30 |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 90 |