Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel bovenkraan fig. 586BO messing/NBR PN10 DN20

  • ERIKS:12638955
  • Fabrikant:8716901168948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,35/ stukexcl. btw

€ 237,58incl. btw

431 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
586
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN20
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Bediening
Handwiel
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Ja
Met aftap
Nee
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026