Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel bovenkraan fig. 571BO messing/NBR PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:12365128
  • Fabrikant:8716901168443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,43/ stukexcl. btw

€ 62,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
571
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
1/2" BSPP(G)
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Bediening
Handwiel
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Ja
Met aftap
Nee
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026