Eriks
ECON®

ECON® Peilglastoestel 575ON messing DN20

  • ERIKS:12638953
  • Fabrikant:8716901167606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 203,15/ stukexcl. btw

€ 245,81incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
575
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Materiaal huis
Messing
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026