€ 154,70/ stukexcl. btw
€ 187,19incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | VH780NI |
Type | 8061 |
Type opnemer | Peddel |
Uitvoering | Insteek (zonder pijpstuk) |
Kalibratie | Water |
Doorlaat | DN32 - DN200 |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal peddel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal elektrische behuizing | Aluminium |
Contactuitvoering | Microschakelaar |
Schakelvermogen | 250V AC / 15 A / 8 A inductief |
Differentie verstelbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer M20 x 1.5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Max. druk | 11 bar |
Mediumtemperatuur | Van -40 tot 120 °C °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |