€ 172,98/ stukexcl. btw
€ 209,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | VXS05M |
Type | 8060 |
Type opnemer | Peddel |
Uitvoering | Insteek (zonder pijpstuk) |
Kalibratie | Water |
Doorlaat | DN50 - DN150 |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/2" (15) |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal peddel | PPO Noryl GFN3 |
Afdichting | NBR |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Contactuitvoering | Reedcontact SPST |
Schakelvermogen | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Differentie verstelbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Max. druk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 110 °C °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |