Eriks
ECON®

ECON® Peddelschakelaar fig. 8060 insteek roestvaststaal DN100 - 200 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036134
  • Fabrikant:8716901186805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Met inschroeffitting voor directe montage in leidingen.
  • Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
  • Vaste peddellengte.
  • Inbouw in horizontale leidingen.
  • Speciale uitvoering met soldeeraansluiting (VXS01M).
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Opslaan in lijst

€ 526,15/ stukexcl. btw

€ 636,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
VXS06M
Type
8060
Type opnemer
Peddel
Uitvoering
Insteek (zonder pijpstuk)
Kalibratie
Water
Doorlaat
DN100 - DN200
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal peddel
Roestvaststaal RVS 316Ti
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Contactuitvoering
Reedcontact SPST
Schakelvermogen
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differentie verstelbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Max. druk
25 bar
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 110 °C °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C