€ 206,55/ stukexcl. btw
€ 249,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | VXS-KU |
Type | 8055 |
Type opnemer | Peddel |
Uitvoering | Inline (met pijpstuk) |
Kalibratie | Water |
Schakeldebiet toenemend | van 9.4 tot 12.3 l/min |
Schakeldebiet afnemend | van 9.1 tot 11.9 l/min |
Maximaal debiet | 100 l/min |
Doorlaat | DN20 |
Procesaansluiting | Lijmmof |
Maat procesaansluiting | 25 mm |
Materiaal procesaansluiting | PVC |
Materiaal huis | PPO Noryl GFN3 |
Materiaal peddel | PPO Noryl GFN3 |
Afdichting | EPDM |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Differentie verstelbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Max. druk | 10 bar |
Mediumtemperatuur | Van 0 tot [60 °C bij 2,5 bar] [20 °C bij 10 bar] °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |