€ 1.071,85/ stukexcl. btw
€ 1.296,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | VXS |
Type | 8050 |
Type opnemer | Peddel |
Uitvoering | Inline (met pijpstuk) |
Kalibratie | Water |
Schakeldebiet toenemend | van 39.5 tot 51 l/min |
Schakeldebiet afnemend | van 39 tot 50 l/min |
Maximaal debiet | 400 l/min |
Doorlaat | DN50 |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 2" (50) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal peddel | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Afdichting | NBR |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Contactuitvoering | Reedcontact SPST |
Schakelvermogen | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Differentie verstelbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Max. druk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 110 °C °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |