Eriks
ECON®

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN25 1" BSPP

  • ERIKS:12036119
  • Fabrikant:8716901186928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Bijzonderheden

  • Met metalen draadstuk voor in-line montage.
  • Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
  • Inbouw in horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 828,75/ stukexcl. btw

€ 1.002,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
VXS
Type
8050
Type opnemer
Peddel
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Schakeldebiet toenemend
van 13.5 tot 17 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 12 tot 15.5 l/min
Maximaal debiet
195 l/min
Doorlaat
DN25
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal peddel
Roestvaststaal RVS 316Ti
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Contactuitvoering
Reedcontact SPST
Schakelvermogen
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differentie verstelbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Max. druk
25 bar
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 110 °C °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C