€ 1.529,15/ stukexcl. btw
€ 1.850,27incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 524 |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | Rg 5 |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | Rg 5 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN40 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN40 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Instelbereik | van 4 tot 8 bar |
Insteldruk | van 0 tot 15 bar |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal klep | Brons |
Materiaal zitting | Brons |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | Messing |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 235 mm |
L | 155 mm |
Gewicht | 9.8 kg |