€ 1.121,15/ stukexcl. btw
€ 1.356,59incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 524 |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | Rg 5 |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | Rg 5 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN25 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN25 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Instelbereik | van 2 tot 5 bar |
Insteldruk | van 0 tot 16 bar |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal klep | Brons |
Materiaal zitting | Brons |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | Messing |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
H | 200 mm |
L | 140 mm |
Gewicht | 5.5 kg |