Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 524 brons/metaal haaks gasdicht overstortdruk 1 - 4 barg PN16 DN40

  • ERIKS:13410372
  • Fabrikant:8716901095428
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.529,15/ stukexcl. btw

€ 1.850,27incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
524
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN40
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN40
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Instelbereik
van 1 tot 4 bar
Insteldruk
van 0 tot 15 bar
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Brons
Materiaal zitting
Brons
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C
DN
DN40
A
150 mm
H
235 mm
L
155 mm
Gewicht
9.8 kg